• Hoffmann on suljettuna maanantaina 9/6 helluntain vuoksi, ei toimituksia sinä päivänä

Piirtomitta, tanko, Piirtopituus: 300mm

Tuote nro.: 445500 300
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
Piirtopituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jako / asteikko 0,1 mm
virheraja 150 µm
Piirtokärjen ⌀ 5 mm
Piirtopituus 300 mm
Tuotetyyppi Piirtomitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 445500 300
Kopioi
EAN / GTIN 4045197204806
Kopioi
Valmistajan numero 445500 300
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Luja, pyöreä mittaustanko, jossa on tarkka mm-asteikko ja ohjausura. Luisti, vastekiekko ja 1/10-nonius. Vaihdettava piirrotuskärki ⌀ 5 mm.