{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LH-600 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 600 mm | |
Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 972 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
näytön halkaisija | 21,3 cm | |
Taustavalaistu näyttö | kyllä | |
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Toistotarkkuus tasolla | 0,4 µm | |
Suoruus | 4 µm | |
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 5 µm | |
Mittausluistin käyttömenetelmä | paineilmakäytt. | |
Malli | ilman kahvaa | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Nikkeli-metallihydridi | |
Mittausvoima | 1 N | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kokonaiskorkeus | 996 mm | |
Paino | 26,1 kg | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 445395 600F | |
EAN / GTIN | 4550501366366 |