{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Piirtokorkeus | 300 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
virheraja | 0,02 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Pariston kestoikä noin | 3 500 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 135 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 91 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 445152 300 | |
EAN / GTIN | 4946368583327 | |
Valmistajan numero | 192-613-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
1 217,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
529,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
848,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Jalustan mitat - pituus | 135 | 135 | 165 |
Jalustan mitat - leveys | 91 | 90 | 110 |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |