{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Piirtokorkeus | 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Numerokorkeus | 11 mm | |
virheraja | 0,04 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä. | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mittauspylvään poikkipinta | 30×12 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 165 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 110 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 444000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889829 | |
Valmistajan numero | 444000 300 |