{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Piirtokorkeus | 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Numerokorkeus | 12 mm | |
virheraja | 0,03 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×12 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
Pariston kestoikä noin | 20 000 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 149 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 445136 300 | |
EAN / GTIN | 4946368859248 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä. 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
897,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
529,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
848,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Jalustan mitat - pituus | 149 | 135 | 165 |
Jalustan mitat - leveys | 100 | 90 | 110 |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |