{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Piirtokorkeus | 350 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,04 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×15 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 180 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 98 mm | |
Paino | 4,8 kg | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 445000 350 | |
EAN / GTIN | 4059192016807 | |
Valmistajan numero | 4426100 |