Niveljalusta urakappaleella 130 mm

Tuote nro.: 443295 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulottuma 130 mm
    Urakappaleen leveys h6 10 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 443295 130
    EAN / GTIN 2050001698827
    Valmistajan numero B709800018

    Kuvaus

    Malli:

    Niveljalusta, mekaaninen keskuslukitus ja hienosäätö. Kiinnitys urakappaleilla T-uriin (10 H7). Kiinnitys mittakelloille (⌀ 8 mm tai prismakanta).

    Sopii:

    Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443210.
    Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443230, pyörintätarkkuuden mittauslaite nro  443000, koot 50 ja 75.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin