Pyörityspukkipari 50/75 mm

Tuote nro.: 443160 50/75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 2 mm - 40 mm
Urakappaleen leveys h6 10 mm
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti 20 kg
Tuotetyyppi Pyörityspukki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350

Kuvaus

Käyttö:

Epäkeskeisten tai erikoispitkien osien kiinnitykseen.

Sopii:

Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443000, koot 50 ja 75 / 443210.