{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876/0 | |
Ulottuma | 135 mm | |
Mittauskorkeus enintään | 150 mm | |
Pylvään ⌀ | 28 mm | |
Poikkivarren ⌀ | 20 mm | |
Pöydän pituus | 115 mm | |
Pöydän leveys | 98 mm | |
Kokonaiskorkeus | 284 mm | |
Paino | 7,1 kg | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 442930 115 | |
EAN / GTIN | 4030234000374 |