{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876/0 | |
Ulottuma | 90 mm | |
Mittauskorkeus enintään | 100 mm | |
Pylvään ⌀ | 22 mm | |
Poikkivarren ⌀ | 18 mm | |
Pöydän pituus | 68 mm | |
Pöydän leveys | 60 mm | |
Kokonaiskorkeus | 200 mm | |
Paino | 3,5 kg | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 442930 68 | |
EAN / GTIN | 4030234000015 |