{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 240 mm | |
Nivelvarren pituus L1 | 110 mm | |
Nivelvarren pituus L2 | 101 mm | |
Kiinnityskierre | M8 | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441610 240 | |
EAN / GTIN | 4062406729745 | |
Valmistajan numero | 441610 240 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Mekaaninen nivelvarsi (ilman magneettijalkaa), Ulottuma: 240mm
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
161,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa
152,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
206,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 240 mm | 282 mm | 240 mm |
Pitovoima | 800 N | 1 000 N | |
Nivelvarren pituus L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Nivelvarren pituus L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Magneettijalan leveys | 50 mm | ||
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta | Mittausjalusta |
Liitäntäkierre alhaalla | M8 |