Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö 550 mm

Tuote nro.: 440800 550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 550 mm
Kiinnityskierre M10 ulkokierre
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pitovoima 1 000 N
Magneettijalan pituus 81 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 440800 550
EAN / GTIN 2050001652843
Valmistajan numero 105553

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Nivelvarret kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.
Kytkettävä magneettijalka, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestomagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 2.

Ohje:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin