Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö 300 mm

Tuote nro.: 440800 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
781 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulottuma 300 mm
    Kiinnityskierre M8 ulkokierre
    Liitäntäkierteen asemointi keskellä
    Pitovoima 800 N
    Magneettijalan pituus 60 mm
    Magneettijalan leveys 50 mm
    Magneettijalan korkeus 55 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 440800 300
    EAN / GTIN 4260180710038
    Valmistajan numero 104318

    Kuvaus

    Malli:

    Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Nivelvarret kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.
    Kytkettävä magneettijalka, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestomagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

    Toimituksen sisältö:

    Magneettijalka nro 440868 koko 1.

    Ohje:

    Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.