Malli:
Helposti ja kätevästi käytettävä, vaakasuora säätölaite työpajakäyttöön soveltuvalla kosketusnäytöllä sisä- ja ulkomittauslaitteen esiasettamiseen. Laite on työstetty korkealaatuisesti, ja siinä on massiivinen graniittijalusta ja huipputarkat ohjaimet. Erittäin tarkka moottoriohjaus säätää asetetut arvot myös eri mittausvoimilla reaaliajassa. Monikielinen ohjelmisto. USB-liitännät tulostimelle ja skannerille.
Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.
Toiminto:
- Sisä- ja ulkomitat voidaan antaa millimetreinä tai tuumina.
- Integroitu toleranssilaskuri minimi-, maksimi- ja keskiarvojen pikavalinnalla.
- Suosikkien tallentaminen mittausvälineiden toistettavaa säätämistä varten.
- Kulku (historia) taltioidaan ja on haettavissa milloin tahansa.
Toimituksen sisältö:
Sisältää verkkolaitteen, pölysuojuksen, tehdaskalibroinnin, käyttöohjeen, kuljetuspidikkeet.
Erikoistarvike:
Ohje:
Mittauspoikkeaman raja-arvo (MPE) standardin VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, arkki 17.2, mukaisesti. Sallitut ympäristöolosuhteet 20 °C ±3 K, mitattu kalibroiduilla normaaleilla tai normaalimittauslaitteilla, joissa käytetään integroitua lämpötilan kompensointia.
Warning:
Käyttötarkoitus- Ulko-, sisämikrometrin, poraus- ja yleismittauslaitteen säätöön ja kalibrointiin.
- Teolliseen käyttöön.
- Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
- Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
- Käytä täsmälliseen säätämisen sovitinta tuotenro 439910 - 439916.
- Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
- F-liitin käyttöön 230 voltin sähköverkossa. Käytä sopivaa kylmälaitekaapelia muihin pistorasioihin.
Väärinkäyttö- Älä siirrä keraamisia mittapaloja, kun siirtoalueella on esineitä tai ruumiinosia.
- Älä kohdista runkoon voimakasta painekuormitusta.
- Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
- Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
- Älä käytä siirrettävänä säätölaitteena.