{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
virheraja | 0,05 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
KM-kärkikuulan ⌀ | 3 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 167 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittakellon ⌀ | 66 mm | |
Tuotetyyppi | Ulkopikamittauslaite |
Tuotekoodi | 438555 0-50 | |
EAN / GTIN | 2050002043459 | |
Valmistajan numero | D450 |