Ulkopikamittauslaite, kello 0-10 mm

Tuote nro.: 438555 0-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,62 € /kpl
  • 44,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 10 mm
    Lukema 0,005 mm
    virheraja 0,015 mm
    IP-suojausluokka IP 65
    KM-kärkikuulan ⌀ 1,5 mm
    Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 35 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Mittakellon ⌀ 65 mm
    Tuotetyyppi Ulkopikamittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 438555 0-10
    EAN / GTIN 2050002040878
    Valmistajan numero D110

    Kuvaus

    Malli:

    1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Käyttö:

    Ulkourien, seinämänpaksuuksien, levyjen, putkenseinämien, kalvojen ja vastaavien nopeaan mittaukseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Ulkopikamittauslaite, kello  0-10 mm

    Ulkopikamittauslaite, kello 0-10 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    5 kappaletta varastossa
    496,80 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    397 kappaletta varastossa
    96,37 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Lukema 0,005 0,1
    KM-kärkikuulan ⌀ 1,5 2
    Mittausalue 0 ;10 0 ;10
    Mittakellon ⌀ 65 50
    Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
    mittaustekniikka analoginen analoginen
    Tuotetyyppi Ulkopikamittauslaite Ulkopikamittauslaite

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin