Vipumittakello Tesatast, mittausvarren pituus 36,5 mm 0,25/29 mm

Tuote nro.: 436225 0,25/29
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 29,10 € /kpl
  • 23,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2270
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2270
Mittausalue suuntaa kohden 0,25 mm
Lukema 0,01 mm
Poikkeama fe 10 µm
Kokonaispoikkeama fges 13 µm
Hystereesi fu 3 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×120 astetta
Anturivarren pituus 36,53 mm
Mittausvoima 0,06 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 29 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Valmistajan numero 01810007

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Vipumittalaitteet, joissa pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.
TESA − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. Valmistettu Sveitisissä.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 − poikkeama 10 µm, kokonaispoikkema 13 µm, hystereesi 3 µm.