KM-kärki, mittausvarren pituus 36,5 mm 2R mm

Tuote nro.: 436317 2R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauskuulan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M1,4
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Mittauskärjen pituus L 36,53 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436317 2R
EAN / GTIN 7630041110869
Valmistajan numero 01860305

Kuvaus

Malli:

Kärki, jossa rubiinikuula (hyvä kulutuksenkestävyys, ei magneettinen, ei johda sähköä).

Sopii:

TESA-vipumittakellot, joissa kiinnityskierre M1,4.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin