{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 150 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 1 µm | |
Mittaussyvyys | 178 mm | |
Mittauspäiden lkm | 11 | |
Mittauskiekkojen lkm | 3 | |
Keskiöintilautasen leveys | 42,3 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435190 50-150 | |
EAN / GTIN | 4045197726391 | |
Valmistajan numero | 435190 50-150 |