Sisämittauslaite urille ja pistourille 8-12 mm

Tuote nro.: 435175 8-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 8 mm - 12 mm
Sisnviennin läpimitta 8 mm
Pienin pistoleveys 1,2 mm
Enimmäismittaussyvyys 60 mm
Suurin levitysalue 4 mm
Tuotetyyppi Tarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435175 8-12
EAN / GTIN 2050001055705
Valmistajan numero 19000002

Kuvaus

Malli:

Sisämikrometri urien ja pistourien mittaamiseen - suurin uransyvyys 5 mm.
ON-sisämittauslaite, kiinteä käyttöalue. KM-kiilakärki.

Ohje:

Mittausalueeseen 530 mm asti pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin