{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 6 mm - 8 mm | |
Sisnviennin läpimitta | 6 mm | |
Pienin pistoleveys | 0,8 mm | |
Enimmäismittaussyvyys | 60 mm | |
Suurin levitysalue | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Tarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435175 6-8 | |
EAN / GTIN | 2050001055699 | |
Valmistajan numero | 19000001 |