Mittaustuurna pohjarei'ille OD ruostumaton 20-30 mm

Tuote nro.: 435159 20-30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 42,32 € /kpl
  • 48,53 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hylsyn ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Toistotarkkuus 1,5 µm
    Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Laatu 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Nimellismitta 20,000 mm - 30,000 mm
    Holkkimitta H 20 mm
    Otsamitta h 1,2 mm
    Mittausvoima 2 N
    Raaka-aine Jaloteräs, INOX
    Tuotetyyppi Mittauspään reikämittaustuurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 435159 20-30
    EAN / GTIN 2050001951250
    Valmistajan numero 30300008

    Kuvaus

    Malli:

    OD-reikämittaustuurnat ovat mekaanisia, korkeimmat vaatimukset täyttäviä kaksipistevertailulaitteita. Karkaistut mittausholkit. 2,5 − 100 mm: Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Keskiöinti mittausholkkien avulla ehkäisee kallistumisvirheet ja takaa siten suurimman tarkkuuden käyttäjästä riippumatta. Kääntöpistettä ei tarvitse etsiä. Mittakelloja ja tarkkuusmittakelloja (varren ⌀ 8 h6) voidaan käyttää näyttöinä.
    • Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.
    • Kestävä ja luotettava.
    • Lyhin mittausaika ja paras mittausvarmuus.
    • Liitoskierretuurna / pidin M10×1.

    Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittaholkki estää korroosiota.

    Käyttö:

    Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Laadunvarmistukseen sarjavalmistuksessa manuaalisen ja automaattisen mittauksen yhteydessä.

    Toimituksen sisältö:

    Mittausholkki, 2 säteittäisesti liikkuvaa, 180° käännettyä KM-mittauspäätä.

    Erikoistarvike:

    Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittaustuurnan pidin nro 435160, säätörenkaat nro 484030. Mittaussyvyyden jatkokappaleet, kulmakappaleet ja syvyysrajoittimet tilauksesta.

    Ohje:

    Ilmoita tilauksessa lisäksi tarkat poraustoleranssit, esim.:
    Nro 435154 koko 6−12 10H7,
    Nro 435154 koko 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    Nro 435154 koko 6−12 9,990 / 10,15.
    Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.
    • Mittaustuurnat suurille rei’ille (maks. ⌀ 500), pistot ja urat sekä 3-pistemallit tilauksesta.
    • Toleranssialue 10 µm tai tarkkuussovitteelliset tulkit, joiden laatuluokka on 5 tai korkeampi, tilauksesta.
    • Mittausalue > 0,2 mm tilauksesta.
    • Saatavana myös mittakärkiä suuremmalla säteellä sekä rubiini-, keramiikka- ja DLC-pinnoitettuina.