Mittaustuurna, vakio OD ruostumaton, Hylsyn ⌀ D: 6-12mm

Tuote nro.: 435155 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 44,05 € /kpl
  • 83,03 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hylsyn ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Toistotarkkuus 1 µm
Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Laatu 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nimellismitta 6,000 mm - 12,000 mm
Holkkimitta H 15 mm
Otsamitta h 2,5 mm
Mittausvoima 2 N
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi Mittauspään reikämittaustuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435155 6-12
EAN / GTIN 2050001951090
Valmistajan numero 30100004

Kuvaus

Malli:

OD-reikämittaustuurnat ovat mekaanisia, korkeimmat vaatimukset täyttäviä kaksipistevertailulaitteita. Karkaistut mittausholkit. 2,5 − 100 mm: Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Keskiöinti mittausholkkien avulla ehkäisee kallistumisvirheet ja takaa siten suurimman tarkkuuden käyttäjästä riippumatta. Kääntöpistettä ei tarvitse etsiä. Mittakelloja ja tarkkuusmittakelloja (varren ⌀ 8 h6) voidaan käyttää näyttöinä.
  • Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.
  • Kestävä ja luotettava.
  • Lyhin mittausaika ja paras mittausvarmuus.
  • Liitoskierretuurna / pidin M10×1.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittaholkki estää korroosiota.

Käyttö:

Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Laadunvarmistukseen sarjavalmistuksessa manuaalisen ja automaattisen mittauksen yhteydessä.

Toimituksen sisältö:

Mittausholkki, 2 säteittäisesti liikkuvaa, 180° käännettyä KM-mittauspäätä.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittaustuurnan pidin nro 435160, säätörenkaat nro 484030. Mittaussyvyyden jatkokappaleet, kulmakappaleet ja syvyysrajoittimet tilauksesta.

Ohje:

Ilmoita tilauksessa lisäksi tarkat poraustoleranssit, esim.:
Nro 435154 koko 6−12 10H7,
Nro 435154 koko 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nro 435154 koko 6−12 9,990 / 10,15.
Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.
  • Mittaustuurnat suurille rei’ille (maks. ⌀ 500), pistot ja urat sekä 3-pistemallit tilauksesta.
  • Toleranssialue 10 µm tai tarkkuussovitteelliset tulkit, joiden laatuluokka on 5 tai korkeampi, tilauksesta.
  • Mittausalue > 0,2 mm tilauksesta.
  • Saatavana myös mittakärkiä suuremmalla säteellä sekä rubiini-, keramiikka- ja DLC-pinnoitettuina.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin