Syvyysmittaus-jatkokappale 1000 mm

Tuote nro.: 435142 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Putken ⌀ 18 mm
Pituus 1 000 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435142 1000
EAN / GTIN 2050001051103
Valmistajan numero 12000004

Kuvaus

Käyttö:

Mittaussyvyyden lisäämiseen.

Sopii:

Tarkkuussisämittauslaitteet alkaen koosta 35 − 60.

Ohje:

Suurille mittaussyvyyksille 1000 mm – 4000 mm Carbon- mittaussyvyyden pidentäjiä saatavana. Mittaussyvyyden pidentäjiä ei saa vakauden takaamiseksi yhdistellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin