Syvyysmittaus-jatkokappale, Pituus: 750mm

Tuote nro.: 435142 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Putken ⌀ 12 mm
Pituus 750 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435142 750
EAN / GTIN 2050001051097
Valmistajan numero 12000002

Kuvaus

Käyttö:

Mittaussyvyyden lisäämiseen.

Sopii:

Tarkkuussisämittauslaitteet alkaen koosta 35 − 60.

Ohje:

Suurille mittaussyvyyksille 1000 mm – 4000 mm Carbon- mittaussyvyyden pidentäjiä saatavana. Mittaussyvyyden pidentäjiä ei saa vakauden takaamiseksi yhdistellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin