Tarkkuus-sisämittauslaite ilman tarkkuusosoitinta Vario SV HM 160-430 mm

Tuote nro.: 435110 160-430
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 79,35 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 160 mm - 430 mm
Mittaussyvyys 180 mm
Sisältö − mittauspääkoot 1
Mittauspäiden lkm 7
Mittauskiekkojen lkm 4
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435110 160-430
EAN / GTIN 2050001037800
Valmistajan numero 12400005

Kuvaus

Malli:

Kaksipistevertailumittauslaite, kehitetty Schwenk-mallista. Schwenk Vario SV on muunneltava laite, jota voi käyttää laajalla mittausalueella vaihdettavien mittauspäiden ansiosta. Kovametalliset mittauskärjet.
Mittasaluetta voidaan laajentaa ⌀ 800 mm:iin asti.

Toimituksen sisältö:

Sisämitan tarkkuusmittauslaite ilman näyttölaitetta ja asetusrenkaita.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Ohje:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin