Tarkkuusmittakello, ± mittausalue / lukema: 50/1µm

Tuote nro.: 434674 50/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 24,50 € /kpl
  • 38,41 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
1 336 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

± mittausalue / lukema (µm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 879
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 879
± mittausalue 50 µm
Lukema 1 µm
Mittausvoima 1 N
Vapaa liikepituus 2,8 mm
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Pituus 95 mm
Leveys 63 mm
Korkeus 20 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Tarkkuusmittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434674 50/1
EAN / GTIN 4059192014100
Valmistajan numero 4334000

Kuvaus

Malli:

Safiirilaakeroitu, suljettu mittauslaite, vankka rakenne, tarkoitettu tuotantokäyttöön.
Pieni suunnanvaihtoepätarkkuus lähes välyksettömien, kuulajohdettujen mittausruuvien ansiosta.
Ei ole arka sivuttaisvoimille.
Runko on yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta laite on erittäin kestävä ja tarkka.
Iskusuojattu välitysvivulla, joka nousee ylikuormituksesta.
Tasainen mittausvoima
sauvajousen ansiosta.
Vapaa liikepituus on pitkä, mikä helpottaa työkappaleiden asettamista. Nostopainike tai lankanostin (lisävaruste) on liitettävissä.
Selkeälukuinen asteikko.
2 toleranssimerkkiä
sallitun poikkeaman esimäärittämiseen.

Malli - kuva:

Toleranssimerkit
Liitäntä
lankanostimelle nro 434930
Hienosäätö
Lukittava (nollaus)

Käyttö:

Vertailumittauslaitteena sarja- ja yksittäistarkastuksessa.

Erikoistarvike:

Lankanostin nro 434930.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin