{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0001 mm | |
Lukema valittavissa | 0,00001 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Numerokorkeus | 11 mm | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,0024 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 42 | |
Mittausvoima | 0,65 – 1,15 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Rungon paksuus | 35 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2450 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434656 25 | |
EAN / GTIN | 4059192061661 | |
Valmistajan numero | 4337696 |