Digitaalinen mittakello IP66 12,5 mm

Tuote nro.: 434410 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,49 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 66
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 12,5 mm
    Valinnainen lukema 0,01 / 0,001 mm
    Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,003 mm
    Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 66
    Mittausvoima 2,5 N
    Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
    Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
    mittaustekniikka digitaalinen
    Syvyys 25 mm
    Pituus 142 mm
    Leveys 35 mm
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 357
    Tuotetyyppi mittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 434410 12,5
    EAN / GTIN 4946368554204
    Valmistajan numero 543-575

    Kuvaus

    Malli:

    Käytännöllinen, monipuolinen ja kestävä digitaalinen mittakello integroidulla toleranssinäytöllä (mittausarvolla tai ilman). Sopii ohuen muotoilun ansiosta erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on vähän. Näyttöä voidaan kääntää kummaltakin puolelta 180°. Oikosulkemalla Digimatic-johtimet 1 ja 6 voidaan valita yksi tai useampi mittakello nollata tai näyttöön voidaan kutsua esiasetusarvo.
    Lukema edestä.

    Toiminto:

    IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeli nro 498428, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.