Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm

Tuote nro.: 434062 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,00 € /kpl
  • 28,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
544 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima ≤ 1,5 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 59 mm
Rungon paksuus 27,5 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Valmistajan numero 543-781B

Kuvaus

Malli:

Nollapistenäyttö kaikissa pisteissä, esim. toleranssimittauksissa. Mittaussuunnan vaihto. 20000h yhtäjaksoinen käynti yhdellä paristolla.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm

Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm

pyynnöstä
Varastossa
544 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
202,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Rungon paksuus 27,5 mm 28 mm 26 mm 32,9 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen
Kotelon ⌀ 59 mm 60 mm 58 mm 59,5 mm
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi
mittaustekniikka digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen
Tuotenro, paristot/akut 081560 357 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm 0,02 mm 0,025 mm 0,01 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin