{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,025 mm | |
Mittausvoima | 0,8 – 1,4 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h7 | 8 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Rungon paksuus | 26 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434004 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197435330 | |
Valmistajan numero | 434004 12,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
202,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Rungon paksuus | 26 mm | 28 mm | 32,9 mm |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Kotelon ⌀ | 58 mm | 60 mm | 59,5 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,025 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |