{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,02 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 52 | |
Mittausvoima | 0,5 − 1 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 60 mm | |
Rungon paksuus | 28 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014308 | |
Valmistajan numero | 4336010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm. 12,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
209,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
176,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
343,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Preklop odčitavanja | mm/tuumaa | mm / cole | mm / cole |
Debelina ohišja | 28 | 28 | 32,9 |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ ohišja | 60 | 60 | 59,5 |
Preklop odčitavanja | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 | 0,02 | 0,01 |