{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 1 mm | |
Asteikkojako | 0,001 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,2 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 5 µm | |
Mittausvoima | 1,5 N - 2 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 433410 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204240 | |
Valmistajan numero | 433410 1/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuusmittakello iskunkestävä 1/58 mm
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa
77,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
163,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,2 | 0,2 |
Kotelon ⌀ | 58 | 58 |
Mittausalue | 1 | 1 |
Mittausvoima | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 5 | 5 |