Tarkkuusmittakello iskunkestävä 30/58 mm

Tuote nro.: 433060 30/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 81,65 € /kpl
  • 26,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
783 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 30 mm
    Asteikkojako 0,01 mm
    Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
    Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 20 µm
    Mittausvoima 0,8 N - 1,6 N
    mittaustekniikka analoginen
    Kotelon ⌀ 58 mm
    Tuotetyyppi mittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 433060 30/58
    EAN / GTIN 4045197204226
    Valmistajan numero 433060 30/58

    Kuvaus

    Malli:

    Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).
    Tukeva, mattakromattu messinkikuori.
    Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
    Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.
    Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

    Erikoistarvike:

    Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.