{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 5 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 12 µm | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,2 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432650 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101812 | |
Valmistajan numero | 10181 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuspienoismittakello IP67 öljy- ja vesitiivis, iskunkestävä 5/40 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
144,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 059 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 mm | 1 mm |
Kotelon ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Mittausalue | 5 mm | 5 mm |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,2 N | 0,6 N - 1 N |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello |