{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 3 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 10 µm | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Mittausvoima | 1 N - 1,7 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432650 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101263 | |
Valmistajan numero | 10126 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuspienoismittakello IP67 öljy- ja vesitiivis, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 3/40mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
144,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kotelon ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Mittausvoima | 1 N - 1,7 N | 0,9 N - 1,3 N |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 10 µm | 10 µm |