Tarkkuuspienoismittakello iskunkestävä 5/40 mm

Tuote nro.: 432550 5/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,49 € /kpl
  • 18,98 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 878
    Mittausalue 5 mm
    Asteikkojako 0,01 mm
    Asteikkojako / osoittimen kierros 0,5 mm
    Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 12 µm
    Mittausvoima 1 N - 1,4 N
    mittaustekniikka analoginen
    Kotelon ⌀ 40 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi mittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 432550 5/40
    EAN / GTIN 4031452101560
    Valmistajan numero 10156

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuuspienmittakellot, joissa on kestävä metallikotelo, kiristysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
    Iskunkestävä.
    Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

    Erikoistarvike:

    Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.