{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Kierrettävä asteikkotaulu | kyllä | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
aseteltavat toleranssimerkit | kyllä | |
Mittausvoima | 0,9 N - 1,6 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432210 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154071 | |
Valmistajan numero | 432210 10/58 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuusmittakello IP67, iskunkestävä 10/58 mm
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 | 1 |
Mittausalue | 10 | 10 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 | 0,01 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 | 15 |