{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 30 mm | |
Asteikkojako | 0,1 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 10 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 50 µm | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,3 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Valmistajan numero | 10064 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mittakello 30/58 mm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
71,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
756 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 10 | 1 |
Kotelon ⌀ | 58 | 58 |
Mittausalue | 30 | 30 |
Mittausvoima | 0,8 ;1,3 | 0,8 ;1,6 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Asteikkojako | 0,1 | 0,01 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |