{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,1 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 10 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 50 µm | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,2 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 431896 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100624 | |
Valmistajan numero | 10062 | |
Valmistaja | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |