Suorakaide,tarkkuus 00 500 mm

Tuote nro.: 431810 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Yhdensuuntaisuus 0,0015 mm
    Pituus 500 mm
    Leveys 45 mm
    Korkeus 90 mm
    Paino 6 kg
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Tuotetyyppi Mittalevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 431810 500
    EAN / GTIN 2050001045850

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali ja tarkkuus – katso nro 430400. Varusteena kahvat 1000 mm:n pituudesta alkaen. Molemmat kapeat särmät ovat tasaisia ja tarkasti yhdensuuntaisiksi timanttiläpättyjä.

    Käyttö:

    Suoruuden tai yhdensuuntaisuuden tarkistamiseen, piirtotarkoituksiin.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kuljetuspakkauksen.

    Ohje:

    Huomaa, että toimitus on maksullinen. Mittauspalkki pituuteen 4000 mm asti pyynnöstä. Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin