Suorakaide,tarkkuus 00 1500 mm

Tuote nro.: 431810 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Yhdensuuntaisuus 0,003 mm
Leveys 70 mm
Korkeus 220 mm
Paino 69 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431810 1500
EAN / GTIN 2050002005389

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja tarkkuus – katso nro 430400. Varusteena kahvat 1000 mm:n pituudesta alkaen. Molemmat kapeat särmät ovat tasaisia ja tarkasti yhdensuuntaisiksi timanttiläpättyjä.

Käyttö:

Suoruuden tai yhdensuuntaisuuden tarkistamiseen, piirtotarkoituksiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuljetuspakkauksen.

Ohje:

Huomaa, että toimitus on maksullinen. Mittauspalkki pituuteen 4000 mm asti pyynnöstä. Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin