Digitaalinen kolmipiste-sisämittauslaitesarja, Mittausalue: 6-12mm

Tuote nro.: 429260 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 132,83 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 6 mm - 12 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 0,005 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 3
Säätörenkaiden määrä 2
Asetusrenkaan ⌀ 8 / 10 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Valmistajan numero 568-924

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittauslaitteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. Näyttö kääntyy 330°. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään kovametallikartion avulla välyksettömästi.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

  • Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).
  • Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.
  • Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.
  • Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseen.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429250, asetusrenkaat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin