Digitaalinen kolmipiste-sisämittauslaitesarja 25-50 mm

Tuote nro.: 429260 25-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 153,53 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 25 mm - 50 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 0,006 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 3
Säätörenkaiden määrä 2
Asetusrenkaan ⌀ 30 / 40 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 429260 25-50
EAN / GTIN 4946368636733
Valmistajan numero 568-926

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittauslaitteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. Näyttö kääntyy 330°. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään kovametallikartion avulla välyksettömästi.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

  • Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).
  • Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.
  • Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.
  • Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseen.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429250, asetusrenkaat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin