Digitaalinen kolmipistemikrometri 62-75 mm

Tuote nro.: 429110 62-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,87 € /kpl
  • 39,22 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 62 mm - 75 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 0,003 mm
Mitta a 0,3 mm
Vakiomittaussyvyys 102 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 252 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 429110 62-75
EAN / GTIN 4946368563039
Valmistajan numero 468-171

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.
”Function Lock” estää nollapisteentahattoman säätämisen.
Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.
Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 − 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.
Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 − 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Ohje:

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.