{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 30 mm - 40 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
virheraja | 0,003 mm | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 102 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 252 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429110 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368563459 | |
Valmistajan numero | 468-168 |