{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 5 mm - 6 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,002 mm | |
Mittarummun ⌀ | 17 mm | |
Mittaussyvyys | 22 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 115 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-piste-sisämikrometri |
Tuotekoodi | 429100 5-6 | |
EAN / GTIN | 4946368080505 | |
Valmistajan numero | 368-005 | |
Valmistaja | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |