Pieni sisämikrometri, Mittausalue: 4-5mm

Tuote nro.: 429100 4-5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,87 € /kpl
  • 26,11 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 4 mm - 5 mm
Lukema 0,001 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,002 mm
Mittarummun ⌀ 17 mm
Mittaussyvyys 22 mm
mittaustekniikka analoginen
Kokonaispituus 115 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 429100 4-5
EAN / GTIN 4946368080499
Valmistajan numero 368-004
Valmistaja Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä. Mittauspäässä on 2 kovametallista mittauspintaa ja sitä säädetään kovametallikärkisellä karalla.

Käyttö:

Reiän halkaisijan ja pyöreyden tarkkaan mittaukseen.

Erikoistarvike:

Asetusrenkaat nro 484030.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin