{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 87 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 105 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 255 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 156 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429005 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517278 | |
Valmistajan numero | 368-173 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen 87-100 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
764,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
604,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 mm | 0,005 mm |
virheraja | 0,006 mm | 0,007 mm |
Mittausalue | 87 mm - 100 mm | 87 mm - 100 mm |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 255 mm | 267 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Vakiomittaussyvyys | 105 mm | 117 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |