{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 75 mm - 88 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 105 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 255 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 156 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429005 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517261 | |
Valmistajan numero | 368-172 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen 75-88 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
747,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
553,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 mm | 0,005 mm |
Mittausalue | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 255 mm | 267 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Mitta a | 0,3 mm | 1 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |